曜日別特売
GL-6 殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス) 02443962

殺菌ランプ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(25本)
適合グロースタータ: FG-7E、FG-7P
種別6W形
内容量1箱(25本)注文コード02443962品番GL-6
参考基準価格(税別)¥97,250販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。

用途
空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種別6W形種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)6殺菌線出力(W)1定格平均寿命(時間)6000適合グロースタータ: FG-7E、FG-7P電流(A)0.147管径(Φmm)15.5管長(mm)210.5電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46758984
2022-09-15
用途: 殺菌灯 交換用ランプとして
医療・福祉・介護関連業

これまで購入していたP社製ランプの取扱終了に伴い、初めて購入してみました。
これからの使用ですので、評価は難しいですがNEC製なので問題はないかと…。
何かありましたら、評価変更する場合もありますが。

対象商品 : 02443926
2021-10-28
用途: 殺菌ライト更新

殺菌用ランプ劣化に伴って購入しました。特に問題なく使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 02443935
2014-03-31
用途: 池の殺菌

いいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする