CSG-8A ボールバルブ 圧力計用 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSGシリーズ コンサス 02444079

CSG-8A ボールバルブ 圧力計用 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSGシリーズ コンサス 02444079
CSG-8A ボールバルブ 圧力計用 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSGシリーズ コンサス 02444079
CSG-8A ボールバルブ 圧力計用 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSGシリーズ コンサス 02444079

ボールバルブ 圧力計用 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSGシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番67-6436-13
内容量1個注文コード02444079品番CSG-8A
参考基準価格(税別)¥5,290販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

入口側テーパーネジ(Rc)・出口側ストレートネジ(G)で圧力計元バルブに適しています。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。

仕様●サイズ:8A●寸法(mm):L39×H35×W62●材質:本体/ステンレス(SUS316)、シート/PTFE(四フッ化エチレン)アズワン品番67-6436-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする