16410 DevconWR-2(アルミナ粉タイプ) Devcon(デブコン) 02445046

DevconWR-2(アルミナ粉タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(450g)
注文コード
02445046
品番
16410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

酸化アルミニウム粉を含有し、自己潤滑性を有するので、特に摺動摩耗に効果がある。
金属全般・木材・コンクリート・石材に対し、接着力が強い。
電気や熱の不良導体で、金属含有タイプより絶縁性に優れてます。
溶接すると割れてしまったりする溶接が不可能な場所の補修に。火が使用できない場所の補修に。

用途
タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。
各種接着用途。
機械部品やレール等の耐摩耗補修。
タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。
各種接着用。
機械部品やレール等の耐摩耗補修。
トラスコ品番
454-8604
摘要
耐磨耗性(色調)濃灰色
耐熱(使用限界)温度(℃)
120
塗膜硬化時間
1~6mmの厚みの場合16時間/25℃
比重
1.8
耐熱温度(℃)
120
可使時間(分/25℃)
50
質量混合比
主剤:硬化剤 9:1
容量混合比
主剤:硬化剤 4:1
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
0.05kg
特性
絶縁
硬化時間
16時間/25℃
毒劇区分
劇物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02445046
2013-06-20
用途: アルミの腐食の補修

まだ 修理の途中です。でも イイ感じで 硬化してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする