TW ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤 日本ヘルメチックス 02445125

ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(500g)注文コード02445125品番TW
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ライニング鋼管用の白色・安全・無害な防食シール剤です。
国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品。

用途
給水・給湯配管用
給水、給湯用
規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶比重1.2(25℃)トラスコ品番122-6720危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02445125
2018-09-18
用途: 熱水部の防水

乾きが速いと聞いていたので、一日でだいたい使い切るようにしました。
乾きの速度は、作業に丁度良いと思います。
ハケを缶の口の内側で良くしごくと、外に垂れることがなく、何日経っても使えました。
あとから、はがれるようなこともなく、コスパ・性能共にベストだったと思います。

対象商品 : 02445125
2014-06-12
用途: 給湯・給水配管の接合部

使用感はとても良い、キャップのねじ部がもう少し長いと保存期間が長くなると思います。(DIYで使用のため)

対象商品 : 02445125
2011-12-07
用途: 配管工事
サービス業

最初は、白い色が気に入っていたのですが・・
間もなく蓋のネジ山が固着して開かなくなり、その後
1ヶ月で、中身全てが硬化してしまい、廃棄になりました。
賞味期限が、短いですねー。
いつもの灰色のヘルメを買い直しました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この商品は、揮発性が高く硬化しやすい商品となっております。そのため硬化した場合、希釈しながら使用して頂くと幾分長くご利用頂けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする