Z3K-100A-VB SUS304 3Kクランプ Z3Kシリーズ コンサス 02446161

SUS304 3Kクランプ Z3Kシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-6443-37
内容量1個注文コード02446161品番Z3K-100A-VB
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

サニタリーサイズ用3Kクランプ。、手締めによる締め付け方法のため、脱着が容易。、ヘルール接続時の使用に最適。
ヘルール接続時の使用に適します。

仕様●種類:クランプ●継手材質:SUS304アズワン品番67-6443-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする