曜日別特売
ZFPS-S1-20S*8A-VQ SUS304 ヘルールメネジソケット ZFPS-S1シリーズ コンサス 02446249

SUS304 ヘルールメネジソケット ZFPS-S1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-6443-44
内容量1個注文コード02446249品番ZFPS-S1-20S*8A-VQ
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ヘルール管用メネジソケット。、管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。、ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。、ネジ接続の配管をヘルール接続に変換する際に使用する継手。

仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:異径(同心)●接続部 形態:ヘルールx管用ねじ●長さL(mm):21アズワン品番67-6443-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする