曜日別特売
ZFL-S1-30S-VZ SUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズ コンサス 02446459

SUS304 ロングヘルール ZFL-S1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-6443-67
内容量1個注文コード02446459品番ZFL-S1-30S-VZ
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
様々なステンレスサニタリー配管用に適します。

仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接アズワン品番67-6443-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする