MG-10 メディカガード 膝用 ユタカメイク 02446726

MG-10 メディカガード 膝用 ユタカメイク 02446726
MG-10 メディカガード 膝用 ユタカメイク 02446726

メディカガード 膝用

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02446726品番MG-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

膝の上下、膝頭の3ヶ所を固定するため、作業中ほとんどズレません。
タテ、ヨコ2方向に伸縮性特殊素材を使用しています。
足の太さにかかわらず締めつけ具合を調節でき、膝にピタリとフィットします。
肌にあたる部分全部に遠赤繊維ロンウェーブを使用しているため、外温の冷えにより発生する痛みを緩和します。
膝の屈伸を円滑に行うため、特殊ボーンを配しています。
膝をついて行う作業には、別売りの膝パッドを併用すれば効果的です。
作業中の屈伸運動もラクに行えます。

サイズフリートラスコ品番853-7884質量(g)126適合部位膝用左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応ひざ周り(cm)34~45医療・介護用品セレクション25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02446726
2013-10-16
用途: どんな作業の時も常備使用しています。

夏でも、冬は特に必要です。作業時に、ちょっとひざまずいたりする時に、厚みがあり安心感があります。夏は思ってたよりムレないし、冷房中の所に1日中居ても膝が冷えないし、助かってます。冬は、暖かく安心です。この商品を使用してから膝痛は無くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 02446726
2013-10-16
用途: どんな作業の時も常備使用しています。

夏でも、冬は特に必要です。作業時に、ちょっとひざまずいたりする時に、厚みがあり安心感があります。夏は思ってたよりムレないし、冷房中の所に1日中居ても膝が冷えないし、助かってます。冬は、暖かく安心です。この商品を使用してから膝痛は無くなりました。

対象商品 : 02446726
2013-11-16
用途: 階段の登り降り等
コバヤシ住建建設業・工事業

膝へのフィット感がよく、しっかり固定出来るので、他の物よりずれが少ないので愛用している。

対象商品 : 02446726
2011-07-25
用途: 作業の全てに使用。

膝を固定してくれるので、作業時に安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする