曜日別特売
ZWA-HS1-30S-VZ SUS304 溶接ホースアダプター ZWA-HS1シリーズ コンサス 02446775

SUS304 溶接ホースアダプター ZWA-HS1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-6444-01
内容量1個注文コード02446775品番ZWA-HS1-30S-VZ
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。

仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタアズワン品番67-6444-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする