コンサス
SUS316L 溶接ホースアダプター ZWA-HS3シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
67-6444-02
67-6444-03
67-6444-06
67-6444-02
67-6444-04
67-6444-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02446827
品番
ZWA-HS3-10S-VZ
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。
仕様
●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
アズワン品番
67-6444-02