ZMFL-S3-8A*50L-VF SUS316L ミニロングヘルール ZMFL-S3シリーズ コンサス 02446967

ZMFL-S3-8A*50L-VF SUS316L ミニロングヘルール ZMFL-S3シリーズ コンサス 02446967
ZMFL-S3-8A*50L-VF SUS316L ミニロングヘルール ZMFL-S3シリーズ コンサス 02446967

SUS316L ミニロングヘルール ZMFL-S3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-6444-17
内容量1個注文コード02446967品番ZMFL-S3-8A*50L-VF
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス316L。、面間50L。、呼び径:8A/10A/15A、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
様々なステンレスサニタリー配管用に適します。

仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接●D:13.8 d:10.5 F:34アズワン品番67-6444-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする