69-100 パワークッションボックスドライバー ルビコン 02448467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワークッションボックスドライバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
02448467
品番
69-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

トルクの出やすい、ストレートタイプのボックスドライバーです。

対辺(mm)
10
軸径(Φmm)
6.3
全長(mm)
222
色
黄
軸長(mm)
100
六角対辺(mm)
10
外径(Φmm)
14
柄長さ(mm)
122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02448573
2012-02-02
用途: 数の多いナットの締め付け
パナソニックSNエバリュエーションテクノロジー株式会社 様

握りが太く、滑り止めのラバーもしっかりしていて使い易いです。ボックスから柄にかけての金属加工が見た目にも美しく、良い工具に巡り合えたと思います。握りの端に貫通孔があり、何かに利用できるような細かい配慮もあります。7mmを購入した後、8mm、10mmと買い増しました。おすすめです。

対象商品 : 02448467
2012-02-10
用途: 自動車鈑金

グリップの滑り止めはいい感じ。もう少し長いほうが使い勝手がいいかも。

対象商品 : 02448573
2011-12-01
用途: ホースバンドの開け閉め。

握りやすく使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする