CSH-SS2-15-LVF 316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズ コンサス 02448875

316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-6474-60
67-6474-60
67-6474-50
67-6474-51
67-6474-53
67-6474-63
67-6474-65
67-6474-52
67-6474-61
67-6474-64
67-6474-49
67-6474-62
67-6475-11
67-6475-09
67-6475-13
67-6475-12
67-6475-25
67-6475-22
67-6475-10
67-6475-23
67-6475-21
67-6475-20
67-6475-24
内容量1個注文コード02448875品番CSH-SS2-15-LVF
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ボルト締付構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単、グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です、グランド部を特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です
スリーピースボディー、フルポート構造、差込み溶接タイプです。標準ロックハンドルですので、安全を確保できます。エンドキャップの交換で接続形状が変更可能。差し込み溶接にて接続。

仕様●本体形状:ストレート●材質:本体/ステンレス316、シート/PTFE●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/差込み溶接形●ハンドル形状:ロックハンドル●操作方式:手動式アズワン品番67-6474-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする