CSH-BS2-25-L 316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズ コンサス 02448891

316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番67-6475-11
67-6475-11
67-6474-50
67-6474-51
67-6474-53
67-6474-63
67-6474-65
67-6474-52
67-6474-61
67-6474-64
67-6474-49
67-6474-62
67-6474-60
67-6475-09
67-6475-13
67-6475-12
67-6475-25
67-6475-22
67-6475-10
67-6475-23
67-6475-21
67-6475-20
67-6475-24
内容量1個注文コード02448891品番CSH-BS2-25-L
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ボルト締付構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単、グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です、グランド部を特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です
スリーピースボディー、フルポート構造、突合せ溶接タイプです。標準ロックハンドルですので、安全を確保できます。エンドキャップの交換で接続形状が変更可能(NW型のみ別形状)。本体材質:ステンレス317。シート材質:PTFE。禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。

仕様●本体形状:ストレート●本体材質:SUS316●使用流体:水/空気●ボールバルブ種類:フルポート●接続種類:供給側・制御側/突合せ溶接●ハンドル形状:ロックハンドル●操作方式:手動式アズワン品番67-6475-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする