※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
パイプレンチ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
最大パイプ径(mm)
Φ150
Φ150
Φ20
Φ28
Φ42
Φ46
Φ58
Φ71
Φ84
Φ115
最大口開き(mm)
188
188
26
34
51
58
69
80
95
132
呼び径(mm)
(くわえられるガス管)125
(くわえられるガス管)125
(くわえられるガス管)20
(くわえられるガス管)25
(くわえられるガス管)32
(くわえられるガス管)40
(くわえられるガス管)50
(くわえられるガス管)65
(くわえられるガス管)80
(くわえられるガス管)100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02449535
品番
PU1200
参考基準価格(税別)
¥127,610
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
寸法(mm)
1200
トラスコ品番
288-0351
質量(kg)
10.7
呼び径(mm)
(くわえられるガス管)125
最大パイプ径(mm)
Φ150
最大口開き(mm)
188