LC521YBL カッター 内蔵ネジプロ タジマツール(TJMデザイン) 02449815

カッター 内蔵ネジプロ

(4件のレビュー)
取扱い終了
色(本体)
内容量1本注文コード02449815品番LC521YBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥520

刃はネジ止め式でしっかり固定。
強力な引き手力を掛けられる「抜け防止」形状。

色(本体)付属品替刃2枚(内蔵)種別カッター全長(mm)155質量(g)85刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃替刃大、硬刃、替刃大、硬刃ダブル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02449815LC521YBL35322497LC521YBLLC521YBL カッター 内蔵ネジプロ タジマツール(TJMデザイン) 35322497カッター 内蔵ネジプロタジマツール(TJMデザイン)1本
479
税込527
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02449797
2018-04-28
用途: ウレタンブロックのカット作業
工房BASIS医療・福祉・介護関連業

他社製品も同様にウレタンを切断すると刃の持ちが悪いので替え刃はいつも用意していますが、これは本体内に2枚収納できるので便利です。

対象商品 : 02449797
2013-07-21
用途: ゴムベルト加工等に使用

替え刃が収納でき現場で即交換できるのが便利です。

対象商品 : 02449797
2011-07-06
用途: コーキング剥し、一般切削。
株式会社藤乃家石材店

強力なコーキングをはがすのにとても重宝しました。他メーカーのものなら歯が折れてしまうような作業でも全く折れません。材質が硬く歯こぼれもしにくいですがその反面消耗した歯を折るのが困難です。。
他メーカーのように簡単には折れず、ペンチで挟んでかなり力を入れないと折れません。
また、ダイヤルロックはがっちりとロックするのですが、本体に比べて歯のサイズが緩いようでせっかくがっちりロックしても、力を入れるたび歯がガタガタ動くのが嫌です。
同社のアルミ本体の製品はこんなことは無いのでしょうか。

2が参考にしています
対象商品 : 02449797
2009-03-14
用途: 梱包を外す時やゴムをカットする時
共立サッシ工業株式会社

とても使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする