曜日別特売
200g共通ボンベ トーチ用カートリッジボンベ プリンス(フカシロ) 02449842

 

200g共通ボンベ トーチ用カートリッジボンベ プリンス(フカシロ) 02449842
200g共通ボンベ トーチ用カートリッジボンベ プリンス(フカシロ) 02449842
200g共通ボンベ トーチ用カートリッジボンベ プリンス(フカシロ) 02449842

トーチ用カートリッジボンベ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード02449842品番200g共通ボンベ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。

用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍取付方式ねじ込み式適合GT-5000、GT-5500、GT-8000、GT-9000、ESP-1、ESP-2、ESP-3、HR-1、GT-9000FTGK品番810-54-41-12トラスコ品番118-4725摘要プリンスガス共通ガスの種類可燃性ガス対応逆さ使用可燃焼時間(分)約100ガス容量(g)200アズワン品番6-472-02
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 機械メンテナンスの時に,使用している。
有限会社中村工業所電気・ガス・熱供給・水道業

大変使いやすい、価格もいいし、今後も継続して、つかいます。

2025-09-03
用途: 銀ロウ溶着
真鍮工房WADA

プリンスのガスは 近郷で手に入らず なくなると頼んでいます

対象商品 : 02449842
2022-08-29
用途: 塗装剥離に使用
オーシャンクラフトその他業種

在庫が切れ近所のホームセンターでも売って無くて、困っていた所こちらに有り
ホッとしました。 これで思い存分使えます

対象商品 : 02449842
2021-09-14
用途: 料理ように使ってます。
おせっかい食堂Kaina飲食業

皮付きの生魚を炙るのに使ってます、取扱やすくて、使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02449842
2018-12-13
用途: ロウ付けに使用
卸売・小売業

アクセサリーで少し大きな物のロウ付けに使用しています。
パワーがあって使いやすいです。

対象商品 : 02449842
2019-01-31
用途: 彫金、蝋付け作業
その他業種

特に改善等の必要性はない。
簡易で便利に使用しています。

対象商品 : 02449842
2018-10-20
用途: 木目の模様
その他業種

趣味の多い小生には絶対の必要備品一つです。日曜大工 船外機のOH大変に役立っています。

対象商品 : 02449842
2018-10-20
用途: 木目模様だし。船底のメンテナンス
その他業種

趣味の多い私には絶対に必要な備品の一つです。点火 火力の強、弱
何も心配はいりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする