曜日別特売
1000mm 台付直角定規 2級 SK(新潟精機) 02450664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000mm 台付直角定規 2級 SK(新潟精機) 02450664
1000mm 台付直角定規 2級 SK(新潟精機) 02450664

台付直角定規 2級

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個呼び寸法(mm)1000長片の全長(mm)1000注文コード02450664品番1000mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥138,000

非焼入れで、研磨仕上を施しております。

長片の全長(mm)1000長片の厚さ(mm)8長片の幅(mm)65底面の全長(mm)550短片の厚さ(mm)65短片の幅(mm)80種類台付直角定規呼び寸法(mm)1000直角度(mm)±0.120以内材質(竿)SC材直角精度±(20+L/10)μm直角度(±mm以内)0.120JIS規格2級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※受注生産品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする