曜日別特売
AA-S500 台付直角定規 2級 SK(新潟精機) 02450865

AA-S500 台付直角定規 2級 SK(新潟精機) 02450865
AA-S500 台付直角定規 2級 SK(新潟精機) 02450865

台付直角定規 2級

商品レビューを投稿する
41日以内出荷41日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法(mm)500長片の全長(mm)500注文コード02450865品番AA-S500
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

非焼入れで、研磨仕上を施しております。

長片の全長(mm)500長片の厚さ(mm)5長片の幅(mm)46底面の全長(mm)300短片の厚さ(mm)35短片の幅(mm)45種類台付直角定規呼び寸法(mm)500直角度(mm)±0.070以内材質(竿)SC材直角精度±(20+L/10)μm直角度(±mm以内)0.070JIS規格2級RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※受注生産品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする