曜日別特売
DD-S750 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 02450926

DD-S750 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 02450926
DD-S750 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 02450926
DD-S750 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 02450926
DD-S750 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 02450926

平形直角定規 2級

商品レビューを投稿する
46日以内出荷46日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法(mm)750長片の全長(mm)750注文コード02450926品番DD-S750
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法

呼び寸法(mm)750底面の全長(mm)400厚さ(mm)10幅(mm)50材質SS材(SS400))種類平形スコヤ硬度HS30以上長片の全長(mm)750直角精度±(20+L/10)μm直角度(±mm以内)0.095RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※受注生産品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする