ADPN30-0026 NCポインティングドリル ADPN30 ATOM(サイトウ製作所) 02452896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADPN30-0026 NCポインティングドリル ADPN30 ATOM(サイトウ製作所) 02452896
ADPN30-0026 NCポインティングドリル ADPN30 ATOM(サイトウ製作所) 02452896

NCポインティングドリル ADPN30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)0.26
0.26
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.27
0.28
0.29
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.5
2
2.5
3
溝長(mm)0.4
内容量1本注文コード02452896品番ADPN30-0026
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。
穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008
(Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01
(≧Φ0.1)-0.01/-0.015

用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38溝長(mm)0.4シャンク径(Φmm)3ドリル径(Φmm)0.26角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする