曜日別特売
ADPN309-0016 NCポインティングドリル 非鉄・樹脂用 ADPN ATOM(サイトウ製作所) 02453255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADPN309-0016 NCポインティングドリル 非鉄・樹脂用 ADPN ATOM(サイトウ製作所) 02453255
ADPN309-0016 NCポインティングドリル 非鉄・樹脂用 ADPN ATOM(サイトウ製作所) 02453255

NCポインティングドリル 非鉄・樹脂用 ADPN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)0.16
0.16
0.17
0.18
0.19
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.5
2
2.5
3
溝長(mm)0.3
内容量1本注文コード02453255品番ADPN309-0016
参考基準価格(税別)¥8,440販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ドリル径(Φmm)0.16溝長(mm)0.3全長(mm)38シャンク径(Φmm)3材質超微粒子角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする