ユーエイキャスター
SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)
(1件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)
100
50
65
75
100
許容荷重(daN)
60
60
70
取付高(mm)
122
70
85
93
122
車輪幅(mm)
28
25
26
28
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02455573
品番
SG-100NU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,030
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在
型式
SG型自在車
車輪幅(mm)
28
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02455573
SG-100NU
02455591
SG-100UR
SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター
1個
¥
959
税込
¥
1,055
材質が異なります。