ユーエイキャスター
SG型 自在車(ナイロンホイル・ウレタン車輪・ダブルベアリング)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
100
50
65
75
100
許容荷重(daN)
60
60
70
取付高(mm)
122
70
85
93
122
車輪幅(mm)
28
25
26
28
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02455591
品番
SG-100UR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在
型式
SG型自在車
質量(g)
425
車輪幅(mm)
28
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.07MB)