- 仕様
- ●コネクタ1 : Tiger Eye IDC●コネクタ 2 : Tiger Eye IDC●終端処理 : 終端処理済み●AWGサイズ : 30 AWG●シリーズ : FFMD●定格電圧 : 215 V ac, 304 V dc●定格電流 : 2.5 A●Samtec FFMD-08-01 は、 FFMD シリーズ Tiger Eye IDC リボンケーブルです。このケーブルには、オプションのストレインリリーフがあります。Terminal はりん青銅製です。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu (-T) ワイヤは 30 AWG です 動作温度範囲: -40 → +105 ° C
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応