曜日別特売

洗眼受水器 Ⅰ型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02469569
品番
-
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,767
販売価格(税別)
¥7,970

感染症患者の洗眼や術前の眼の消毒時に便利です。

仕様
※オートクレーブ不可※日本製
材質
真鍮
サイズ
132x108x90
容量
約70cc
質量(g)
約60
アズワン品番
8-996-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする