曜日別特売
BCS14M2 マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ ナベヤ 02469910

BCS14M2 マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ ナベヤ 02469910
BCS14M2 マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ ナベヤ 02469910

マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品は適合機種・適合溝幅など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
適合機種
LTCV100(S,H,SH)LTCV125(S,H,SH)LTCV160(S,H,SH,TH)LTCV200(S,H,SH,TH)LTFV100QLTF(V,H)125QLTF(V,H)150QLTF(V,H)175QLT150MCLTM150WLLT5AU100(F,M,FM)LT5AU100C(F,M,FM)LT5AU125FLTAIR100(-MBS,-HS,-MBHS)LTF(V,H)150QLTF(V,H)175Q
適合溝幅(mm)
14
注文コード
02469910
品番
BCS14M2
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

マシンバイスシリーズ専用の取付クランプです。
適合機種に合わせてお選びください。
ダブルクランプタイプ
マシンバイス2台の側面をクランプして機械テーブルと固定します。
隣り合うバイスの間にダブルクランプ、外側にシングルクランプで固定することによりバイスの間隔を極力小さくできます。
主に、口金面が加工ストローク内から外れるため内側に寄せたい/バイス同士の隙間を極力小さくしてビビりにくくしたい場合に使用します。

適合機種
LTCV100(S,H,SH)
LTCV125(S,H,SH)
LTCV160(S,H,SH,TH)
LTCV200(S,H,SH,TH)
LTFV100Q
LTF(V,H)125Q
LTF(V,H)150Q
LTF(V,H)175Q
LT150MC
LTM150WL
LT5AU100(F,M,FM)
LT5AU100C(F,M,FM)
LT5AU125F
LTAIR100(-MBS,-HS,-MBHS)
LTF(V,H)150Q
LTF(V,H)175Q
寸法A(mm)
13.5
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
18.5
ボルト
【六角穴付きボルト】M12×55
寸法B(mm)
17-20
その他
【Tスロットナット】TNM1412K
取付
専用クランプ
寸法C(mm)
16
適合溝幅(mm)
14
六角ナット
-
寸法G(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする