曜日別特売

マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ

マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ - ナベヤマシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ - ナベヤマシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ - ナベヤマシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ - ナベヤマシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ - ナベヤマシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ - ナベヤ

マシンバイスシリーズ専用の取付クランプです。
適合機種に合わせてお選びください。
ダブルクランプタイプ
マシンバイス2台の側面をクランプして機械テーブルと固定します。
隣り合うバイスの間にダブルクランプ、外側にシングルクランプで固定することによりバイスの間隔を極力小さくできます。
主に、口金面が加工ストローク内から外れるため内側に寄せたい/バイス同士の隙間を極力小さくしてビビりにくくしたい場合に使用します。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
ボルト
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02469892BCS14M113.53718.5【六角穴付きボルト】M12×5512
¥7,600
¥6,498
¥7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
02469901BCS18M2173718.5【六角穴付きボルト】M16×6017-20
¥14,000
¥11,980
¥13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
02469910BCS14M213.53718.5【六角穴付きボルト】M12×5517-20
¥7,400
¥6,298
¥6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
02469919BCS14K113.56030【スタッドボルト】BM0127512/20/2026
¥8,000
¥6,898
¥7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
02469928BCS18M1173718.5【六角穴付きボルト】M12×5512
¥14,000
¥11,980
¥13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
02469937BCS18L1176030【六角ボルト】M12×5012
¥14,000
¥11,980
¥13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
02469946BCS14L113.56030【六角ボルト】M12×4512
¥8,000
¥6,898
¥7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
02469962BCS18K1176030【スタッドボルト】BM1610017-20
¥14,000
¥11,980
¥13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする