曜日別特売
BCS18L1 マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ ナベヤ 02469937

BCS18L1 マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ ナベヤ 02469937
BCS18L1 マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ ナベヤ 02469937

マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品は適合機種・適合溝幅など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
適合機種
LTFV75LT100MCLTM100WLLTAW100LT5AU75(F,M,FM)5AU75-130(P1,GB1)5AU75-170(P1,GB1)5AU125-230(P1,GB1)ETO100THETO125TH
適合溝幅(mm)
18
注文コード
02469937
品番
BCS18L1
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

マシンバイスシリーズ専用の取付クランプです。
適合機種に合わせてお選びください。
ダブルクランプタイプ
マシンバイス2台の側面をクランプして機械テーブルと固定します。
隣り合うバイスの間にダブルクランプ、外側にシングルクランプで固定することによりバイスの間隔を極力小さくできます。
主に、口金面が加工ストローク内から外れるため内側に寄せたい/バイス同士の隙間を極力小さくしてビビりにくくしたい場合に使用します。

適合機種
LTFV75
LT100MC
LTM100WL
LTAW100
LT5AU75(F,M,FM)
5AU75-130(P1,GB1)
5AU75-170(P1,GB1)
5AU125-230(P1,GB1)
ETO100TH
ETO125TH
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
30
ボルト
【六角ボルト】M12×50
寸法B(mm)
12
その他
【プレーンクランプ】PC00301、【平ワッシャー】WF12、【Tスロットナット】TNM1812K
寸法C(mm)
12
適合溝幅(mm)
18
六角ナット
-
寸法G(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする