曜日別特売
ADUSBCIMLE USB Cable Checker Lite ビット・トレード・ワン 02470628

ADUSBCIMLE USB Cable Checker Lite ビット・トレード・ワン 02470628
ADUSBCIMLE USB Cable Checker Lite ビット・トレード・ワン 02470628
ADUSBCIMLE USB Cable Checker Lite ビット・トレード・ワン 02470628

USB Cable Checker Lite

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02470628
品番
ADUSBCIMLE
参考基準価格(税別)¥3,870販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

必要な機能を凝縮したコンパクトなUSBケーブルチェッカーです。 USBケーブルの導通・給電能力チェックに特化しスマートにケーブルを確認することができます。 Type-CやMicroBケーブルに対応し、差し込んだケーブルの能力に応じて点灯するLEDを読み取ることで「ワイヤ結線」「電源線抵抗値」「CC/Vconn抵抗」のチェックが可能です。 更にType-C-Type-Cケーブルでは、eMarker情報から最大240WまでのUSB PD給電能力を確認できます。 USB CableChecker2のコンセプトを受け継いだモデルとして、USBケーブル診断を、もっと手軽なものにするためのアイテムです。

質量(g)
40(電池含)
内容
本体
本体寸法(mm)
76×52×15(突起物除く)
保証期間
6ヵ月
電源供給
CR2032コイン電池※動作確認用電池付属
USBポート
【A-Side】USB-A/Type-C【B-Side】Type-C/Micro-B
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする