曜日別特売
TCMD-15-01 Samtec リボンケーブル SAMTEC 02471160

Samtec リボンケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(17個)
内容量1セット(17個)注文コード02471160品番TCMD-15-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
仕様
●リボンケーブルの種類 : フラット●コネクタ 2 : Tiger Eye IDC●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ2ジェンダー : オス●AWGサイズ : 28 AWG●シリーズ : TCMD●長さ : 3.175mm●使用温度範囲 : -40 → +105 ° C●Samtec tcmd シリーズケーブルは、 2 インチの高信頼性 IDC リボンヘッダケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲-40 ℃ → +105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする