曜日別特売
FFSD-25-D-06.00-01-N Samtec リボンケーブル, 50芯 SAMTEC 02472228

Samtec リボンケーブル, 50芯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●リボンケーブルの種類 フラット●コネクタ : Tiger Eye(TM)IDCmm●終端処理 終端処理済み●極数 50●シールド有無 非遮蔽●AWGサイズ 30 AWG●シリーズ FFSD●長さ 150mm●導体ストランドタイプ スタンダード●代表規格 RoHS対応、UL●Samtec FFSDシリーズ1.27 mm Tiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリ. FFSDシリーズTiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリは、30 AWG 0.635 mmピッチのグレイリボンケーブルと1.27 mmピッチの2列メスソケットで構成されており、一端に信頼性の高い金めっきTiger Eye(TM)コンタクトと極性化ノッチが付いているので、正確なかん合が実現します。 これらのFFSDシリーズIDCフラットリボンケーブルソケットアセンブリは、最高50個のコンタクトで構成され、組み立て長さは2 10インチになります。注文コード02472228品番FFSD-25-D-06.00-01-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●リボンケーブルの種類 フラット●コネクタ : Tiger Eye(TM)IDCmm●終端処理 終端処理済み●極数 50●シールド有無 非遮蔽●AWGサイズ 30 AWG●シリーズ FFSD●長さ 150mm●導体ストランドタイプ スタンダード●代表規格 RoHS対応、UL●Samtec FFSDシリーズ1.27 mm Tiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリ. FFSDシリーズTiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリは、30 AWG 0.635 mmピッチのグレイリボンケーブルと1.27 mmピッチの2列メスソケットで構成されており、一端に信頼性の高い金めっきTiger Eye(TM)コンタクトと極性化ノッチが付いているので、正確なかん合が実現します。 これらのFFSDシリーズIDCフラットリボンケーブルソケットアセンブリは、最高50個のコンタクトで構成され、組み立て長さは2 10インチになります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする