REX(レックス)[自動車用品]
オートエアーリール8Φ15m
RT17-850B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
5.5
5.3
5.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02473961
品番
RT17-850B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。
用途
各種エアー工具(空圧工具)への空気供給
質量(kg)
5.5
色
ブルー
付属品
補助ホース、カプラ
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
12
ホース長さ(m)
15
取扱説明書:
(0.28MB)
注意
※用途以外使用しないこと