オートエアーリール8Φ15m

オートエアーリール8Φ15m - REX(レックス)[自動車用品]オートエアーリール8Φ15m - REX(レックス)[自動車用品]オートエアーリール8Φ15m - REX(レックス)[自動車用品]オートエアーリール8Φ15m - REX(レックス)[自動車用品]

エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。

用途
各種エアー工具(空圧工具)への空気供給
付属品
補助ホース、カプラ
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
12
ホース長さ(m)
15
内容量
1台
注意
※用途以外使用しないこと
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RT17-850B 0247396102473961RT17-850B5.5ブルー
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
RT17-708C 0247402202474022RT17-708C5.3レッド
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする