RT17-708C オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] 02474022

RT17-708C オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] 02474022
RT17-708C オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] 02474022

オートエアーリール8Φ15mRT17-708C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
質量(kg)5.3
内容量1台注文コード02474022品番RT17-708C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。

用途
各種エアー工具(空圧工具)への空気供給
質量(kg)
5.3
色
レッド
付属品
補助ホース、カプラ
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
12
ホース長さ(m)
15
注意
※用途以外使用しないこと

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする