曜日別特売
ADSL-0145 セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所) 02483574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADSL-0145 セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所) 02483574
ADSL-0145 セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所) 02483574

セミロングドリル ADSL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)1.45注文コード02483574品番ADSL-0145
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。
刃径公差:+0/-0.01

用途
鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
ドリル径(Φmm)1.45溝長(mm)18全長(mm)50シャンク径(Φmm)1.45材質超硬表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする