曜日別特売
AMSD-0012 ルーマードリル1mm柄 AMSD ATOM(サイトウ製作所) 02485053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMSD-0012 ルーマードリル1mm柄 AMSD ATOM(サイトウ製作所) 02485053
AMSD-0012 ルーマードリル1mm柄 AMSD ATOM(サイトウ製作所) 02485053

ルーマードリル1mm柄 AMSD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)0.12
0.12
0.1
0.11
0.13
0.14
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.4
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.6
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.7
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.8
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
溝長(mm)1
内容量1本注文コード02485053品番AMSD-0012
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。
刃径公差:+0/-0.005

用途
鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工
ドリル径(Φmm)0.12溝長(mm)1全長(mm)30シャンク径(Φmm)1材質超微粒子表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする