曜日別特売
V-ADPF30-0300 NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30 ATOM(サイトウ製作所) 02487345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V-ADPF30-0300 NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30 ATOM(サイトウ製作所) 02487345
V-ADPF30-0300 NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30 ATOM(サイトウ製作所) 02487345

NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)3
3
2.5
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.5
2
溝長(mm)3
内容量1本注文コード02487345品番V-ADPF30-0300
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。
穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。
刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006
(Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009
(Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014
(Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013

用途鋼材/ステンレス鋼の加工ドリル径(Φmm)3溝長(mm)3全長(mm)38シャンク径(Φmm)3材質超微粒子角度(°)120表面処理TiAlNコーティング角度小数120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする