曜日別特売
FLE-117-01-G-DV Samtec 基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC 02488127

Samtec 基板接続用ソケット 34 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02488127
品番
FLE-117-01-G-DV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949
仕様
●極数 34●行数 2●ピッチ 1.27mm●タイプ 費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ 表面実装●接続方向 ライトアングル●結線方法 はんだ●定格電流 2.9A●シリーズ FLE●表面処理:コンタクト 金●パススルー用途に最適 低コストTiger Beam(TM)コンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意 Extended Life Product(TM) (E.L.P.(TM))
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする