曜日別特売
SS4-20-3.50-L-D-K-TR Samtec 基板接続用ソケット 40 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTEC 02488346

Samtec 基板接続用ソケット 40 極 0.4mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02488346
品番
SS4-20-3.50-L-D-K-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549
仕様
●極数 40●行数 2●ピッチ 0.4mm●タイプ 基板対基板●実装タイプ 表面実装●接続方向 ストレート●結線方法 はんだ●定格電流 1.3A●シリーズ SS4●コンタクト材質 青銅●極細0.4 mmピッチ、低プロファイルソケットストリップ SS4シリーズ. SS4シリーズの極細0.4 mmピッチ基板対基板低プロファイル2列ソケットストリップです。基板間隔の小さいスリムボディ設計を備えています。 このSMT極細0.4 mmピッチ低プロファイルソケットストリップは、高速高耐久性用途に最適のRazor Beam(TM)コンタクトと黒色LCP製絶縁体、0.25 μmの金めっきコンタクト、つや消しすずめっきテールを備えたりん青銅製です。 mmコンタクトスワイプを備えており、コンタクトかん合時の挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチによる極性化を標準装備しています。 品番SS4-xx-3.00-x-x-x-xxの基板からの高さは3.50 mmです。 品番SS4-xx-3.50-x-x-x-xxの基板からの高さは4.00 mmです。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする