曜日別特売
DKN-13G NKクランプ ニックス(日幸工業) 02489006

DKN-13G NKクランプ ニックス(日幸工業) 02489006
DKN-13G NKクランプ ニックス(日幸工業) 02489006

NKクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)
束線径(Φmm)14.5
内容量1袋(100個)注文コード02489006品番DKN-13G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ケーブル・コード、パイプ等の保持
取り外しが簡単
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応

材質66ナイロングレー束線径(Φmm)14.5A24.0B30.0H1.1F15.6D14.0C3.6E34.6G21.3
注意
※貼り付け面の油・水分・ホコリ等は必ず拭き取ってください。
※直射日光の当たらない室内に保存してください。
※振動の多いところには、間隔を短くしてください。
※吊り下げた状態での使用は避けてください。(穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)
※一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02488972
2021-12-07
用途: 製品組立時

なかなか手に入らず探していたので、今回購入できて本当に助かりました。
似た商品が他にもたくさんありますが、やっぱりこちらが作業者からは好評です。
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
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする