仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : SOT-223 (SC-73)●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 1.6 W●最小DC電流ゲイン : 150●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 150 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V●最大動作周波数 : 130 MHz●ピン数 : 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 1.8×6.5×3.5mm●汎用NPNトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応