- 仕様
- ●コンパレータタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●電源タイプ : 単一電源●出力タイプ : プッシュプル●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 1.1 → 5.5 V●寸法 : 2.15×2.15×0.55mm●長さ : 2.15mm●幅 : 2.15mm●高さ : 0.55mm●標準CMRR : 78dB●動作温度 Min : -40 ℃dB●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応