- 仕様
- ●コンパレータタイプ : 高速●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : MSOP●電源タイプ : 単一電源●出力タイプ : プッシュプル●回路数 : 2●標準応答時間 : 0.009μs●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 1.8 → 5 V●寸法 : 3.2×3.1×0.95mm●長さ : 3.2mm●幅 : 3.1mm●高さ : 0.95mm●標準CMRR : 67dB●動作温度 Min : -40 ℃●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応