定格電流(mA)50Hz:11.7/12.9、60Hz:10/11
(コイル温度23℃時、公差AC定格電流+15%、-20%)
コイル抵抗(Ω)参考値:3750
(コイル温度23度時、公差AC定格電流+15%、-20%)
形状MY3N接点構成3c接点機構シングルコイル定格電圧(V)AC110/110質量(g)約35種類制御盤用リレー極数3取り付け形状標準形定格電圧(V)AC100/110端子形状プラグイン端子CR回路無ダイオード有り無し無分類動作表示灯内蔵形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×28以下×36以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-55~60(氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)動作表示LEDピン数(ピン)11端子構造プラグイン端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.5mm (複振幅1.0mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH復帰電圧30%以上動作電圧80%以下耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.5mm (複振幅1.0mm)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性5000万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件+23℃)接点材質Agコイルインダクタンス(H)/鉄片開放時参考値:14.54(60Hz)コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時参考値:24.6(60Hz)最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA接点電圧の最大値(V)250抵抗負荷AC220V 5A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 2A動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件+23℃)表示灯有定格通電電流(A)5消費電力(VA、W)約0.9~約1.1(60Hz)復帰時間(ms)20以下、定格操作電圧印加時。周囲温度条件23℃接点電流の最大値(A)5耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC2000 50/60Hz、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hzコイル定格(V)AC100V 50Hz 11.7mA AC100V 60Hz 10mA AC110V 50Hz 12.9mA AC110V 60Hz 11mA接点定格負荷電圧(V)AC220V 5A (抵抗負荷) AC220V 2A (誘導負荷 (cosΦ=0.4)) DC24V 5A (抵抗負荷) DC24V 2A (誘導負荷 (L/R=7ms))接触機構シングル