定格電流(mA)36.3
(コイル温度23℃時、公差はDCコイル抵抗±15%)
コイル抵抗(Ω)参考値:662
(コイル温度23度時、公差DCコイル抵抗±15%)
種類制御盤用リレー定格電圧(V)DC24極数4端子形状プラグイン端子接点構成4cピン数(ピン)14取り付け形状標準形質量(g)約35CR回路無ダイオード有り無し無分類基準形外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×28以下×36以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-55~+70(氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH復帰電圧10%以上動作電圧80%以下耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性2000万回以上(開閉頻度18000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉頻度1800回/h、周囲温度条件+23℃)接点材質Auクラッド+Ag合金コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時参考値:3.20(60Hz)コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時参考値:5.72(60Hz)最大許容電圧(V)定格電圧の110%(周囲温度条件23℃)最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC1V 100μA接点電圧の最大値(V)AC250、DC125抵抗負荷AC220V 3A、DC24V 3A誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 0.8A、DC24V 1.5A動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件+23℃)表示灯無定格通電電流(A)3消費電力(VA、W)約0.9接点機構ツイン復帰時間(ms)20以下、定格操作電圧印加時。周囲温度条件23℃接点電流の最大値(A)3耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz