曜日別特売
NRF110W-5A NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気) 02493583

NRFシリーズ サーキットプロテクタ

(15件のレビュー)
内容量1個定格電流(A)5仕様手動オフ機構/無注文コード02493583品番NRF110W-5A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
定格電流(A)5定格遮断容量(kA)0.03付属装置カバー色仕様手動オフ機構/無質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60396646
2022-05-08
用途: 機械のメンテナンス
製造業

110が欲しかったが納期を見て210にした。
在庫の充実をお願いします。

対象商品 : 60396244
2021-04-09
用途: エアコンプレッサーのモーター保護

エアコンプレッサーのモーター保護用に購入しました。
・小型で場所を取らないので助かります。
・価格も手ごろで良いです。
・定格電流のバリエーションに加えて色も選択できるも良い。
選定にはメーカーのカタログで引き外し特性をよく確認した方が良いと思います。
取付け用のブラケット(サーキットホルダ)も販売されていますが、
10個パックしかないのが残念です。是非バラ売りしてください。

1が参考にしています
対象商品 : 60397513
2019-09-05
用途: 機器保護用

NRFシリーズは、手切りスイッチ付き、無し、補助接点などの
様々なシリーズをリピート買いしています。
小電流でも動作出来る品が細かく選べるので、大変重宝しています。
あと、AC/DC両方で使える事も助かっています。
一旦DCから外して、ACの保護用に、とタブ端子も相まってフル活用しています。
値段も安いですし、非常におススメです。

対象商品 : 60396612
2019-09-23
用途: 機械のメンテナンス
堀越畳店

実は 回路のブレーカー で 破損したので 探していたら 同型番のものが
あったので購入、いろいろ調べたが やすいいです。

対象商品 : 06937445
2019-07-02
用途: 簡単なコントロールBox の安全対策に使用。

ちょい、安くてヒューズ代わりにつかいます。
切る(off)する事が出来ないので、ー1点です。

1が参考にしています
対象商品 : 02493583
2018-07-23
用途: オーディオ機器の製作に

オーディオ機器の保護目的で入手しました。
φ16mmのホルソーで開口するだけで取り付けが出来て、
好みのスイッチと組み合わせて使えるのも良いです。
それと、ヒューズを使用すると音が悪くなってしまいますが、
これはそれが無いのも大きなポイントです。

1が参考にしています
対象商品 : 06937411
2016-07-24
用途: 床ワックス終了後に光沢を出すためのバフかけに使用
サービス業

数十万する機械も年式が古いといつも仕入れているところでは取り寄せが出来なくなっている状態でしたが、早期対応して頂いたおかげさまでサーキットプロテクタを交換し作動が可能になりました。御礼申し上げます。ありがとうございました。

対象商品 : 60396594
2016-06-30
用途: AC動作機器を使った生産時安全対策
製造業

ヒューズBOX殆ど同じ形状なので
狭いスイッチBOX内に入れることができました。
便利な部品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする