omron(オムロン)
共用ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02494301
品番
P2RF-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
51
種類から選べます
他の種類を見る
形状
表面接続
耐電圧
同極接点端子間AC1000V/1min、異極接点端子間(-08)AC3000V/1min、コイル-接点端子間AC4000V/1min
分類
角形ソケット
絶縁抵抗(MΩ)
1,000以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-
ピン数(ピン)
5
定格通電電流(A)
10
使用周囲湿度(%RH)
-