omron(オムロン)
共用ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02494362
品番
P7TF-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
51
種類から選べます
他の種類を見る
形状
表面接続
耐電圧
端子間AC2000V/1min
分類
角形ソケット
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
使用周囲温度(℃)
-
ピン数(ピン)
5
定格通電電流(A)
5
使用周囲湿度(%RH)
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02494362
P7TF-05
06316834
P7TF-05
共用ソケット 角形ソケット P7TF(表面接続)
omron(オムロン)
1個
¥
599
税込
¥
659