※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SATO(サトー)
シータ/レスプリリボン R235B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
リボン:111
リボン:45
¥8,198
リボン:59
¥12,980
リボン:76
¥13,980
リボン:92
¥17,980
リボン:111
¥20,980
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
02496309
品番
WB1067027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
フィルム基材全般に適性のあるリボンで高精細印字適性が特徴です。
幅(mm)
リボン:111
仕様
100m巻
対象機種
シータ/レスプリシリーズ
色
黒
種類
レジン
1巻長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合リボン
R235B
注意
※シータ/レスプリシリーズ専用のインクリボンになります。